text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere
Assortment Standard and Non-Standard

Varietate într-o gamă vastă

Din 1947, știm ce își doresc clienții și cum evoluează piața. Totuși, rămân esențiale ascultarea nevoilor clienților și urmărirea trendurilor. Așa menținem gama Fabory mereu actualizată.

Fabory oferă una dintre cele mai extinse game: șuruburi și piulițe, șaibe, șuruburi autofiletante/lemn, tije filetate, sisteme de ancorare, nituri și multe alte materiale de fixare. Majoritatea categoriilor sunt livrabile din stoc.

Fie că vorbim de o piuliță M1 (aproape de văzut cu lupa) sau de o M110 (ridicată cu utilaje), într-o singură dimensiune numărul variantelor de piulițe din gama Fabory trece de 40. Asta arată profunzimea portofoliului. Diferențele vin din material, clasa de rezistență și tipul de acoperire de suprafață. Pentru niciun alt produs nu veți găsi atâtea variante la Fabory precum pentru piulițe.

KPI2.png

Gamă vastă și cuprinzătoare

Gama noastră de elemente de fixare este fără egal—o soluție pentru fiecare nevoie a clientului.
KPI3.png

Ofertă dinamică

Urmărim atent tendințele și noutățile din industrie pentru a menține portofoliul mereu actualizat.
KPI5.png

Livrare din stoc

De la standard la non-standard: majoritatea articolelor sunt disponibile imediat.
KPI1.png

Disponibil online

Webshopul oferă acces la întreaga gamă—peste 120.000 de șuruburi.
F1 Product Assortment

100 de milioane de piulițe galvanizate

Unul dintre numeroarele containere care sosesc săptămânal este plin cu piulițe galvanizate, clasa de rezistență 8. Din acestea, 100 de milioane se vând anual prin „ghișeul” Fabory—circa 877 de tone. Aproape fiecare piuliță galvanizată este utilizată împreună cu un șurub, o șaibă sau o tijă filetată potrivită (nu, nu cu șuruburi de lemn). În practică, componentele funcționale sunt expuse intemperiilor și coroziunii—de aici cererea în creștere pentru piulițe din oțel cu acoperire zinc lamelar (zinc flake). Gama Fabory răspunde prin ~2.000 de articole cu acest tip de acoperire, care oferă rezistență mare la coroziune la grosime redusă a stratului și este mai prietenoasă cu mediul, deoarece nu conține crom VI.
 

Puterea indestructibilă a titanului în motorsport

Dacă piulița galvanizată clasa 8 are un rulaj foarte mare, în portofoliul Fabory există și articole cu rulaj modest, dar relevanță tehnică ridicată—precum piulița din titan. Se folosește rar, însă în aplicații specifice: motorsport, aerospațial, medical, naval. Datorită proprietăților sale, titanul este folosit frecvent și în schimbătoare de căldură și conducte, în echipamente și construcții de mașini, precum și în construcția de iahturi. Beneficiile-cheie: greutate redusă, rezistență mecanică mare, rezistență la temperatură și corodare foarte bună. Piulița se utilizează împreună cu șuruburi, șaibe și tije filetate din același material.

 
 
“
„De la piulița galvanizată clasa 8 la piulița din titan: la Fabory găsiți de la articole standard la produse de top, disponibile direct din stoc.” 

Rezistentă în medii cu cloruri 

Un alt articol poate mai puțin uzual, dar cerut specific, este piulița din oțel inoxidabil A8 rezistent la cloruri. Are aplicații de succes în medii cu clor, precum piscine interioare și tuneluri rutiere, sau în industria de procesare unde se folosesc substanțe chimice. Articolul—unic prin materialul super-austenitic 1.4529—poate fi considerat o variantă „premium” din inox. Piulița se utilizează împreună cu șuruburi, șaibe și prezoane din același material.

Răspundem fiecărei cerințe

Diversitatea soluțiilor de montaj arată lărgimea gamei Fabory—suntem Maeștri în elemente de fixare. Varietatea ne permite să acoperim orice nevoie: de la articole cu rulaj mare la piese pentru situații speciale.

Vezi gama completă

Clienții se bazează pe portofoliul extins Fabory. În munca de zi cu zi, sunt sprijiniți și de soluțiile noastre logistice smart, care mențin nivelurile de stoc. Iar când apar întrebări sau este nevoie de consultanță tehnică, intervin experții noștri. 

Află mai multe despre gama pe industrii aici.

Vrei detalii despre kiturile noastre specifice? Citește aici.

Fabory Assortment of Fasteners

Masters in Fasteners

Oferim consultanță, calcule și teste pentru proiectarea corectă și aplicarea specifică a elementelor de fixare. Gama noastră cuprinde 120.000 de articole, în multiple variante, dimensiuni și materiale, cu gestiune eficientă a stocurilor. Vă stăm la dispoziție cu soluții logistice smart.

Fabory Quality & Engineering consiliază clienții pentru cele mai sigure îmbinări, oferind predictibilitate și liniște, astfel încât echipele dvs. să se concentreze pe activitățile de bază.

Gama de produse

Fabory este alegerea potrivită pentru toate nevoile dvs. de fixare. Portofoliul nostru de produse conține o gamă largă de elemente de fixare standard și soluții de fixare specifice pentru diverse aplicații precum si C-parts.

Fabory Logic

Fabory Logic va pune la dispozitie o gama completa de servicii lde gestionare a stocurilor printre care RFID, Optical-Eye, Cântare și Merchandiser

Inginerie si controlul calitatii

Fabory este construit pe calitate și fiabilitate. Managementul calității este în centrul operațiunii noastre. Inginerii noștri sunt disponibili pentru a vă sprijini în asigurarea alegerii corecte a elementelor de fixare.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.