text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026
Building & Construction

Pentru fiecare conexiune există un produs potrivit cu elemente de fixare pentru construcții.

Ca antreprenor sau companie de construcții, doriți să primiți elemente de fixare direct din stoc. Fabory, unul dintre principalii furnizori europeni de elemente de fixare, livrează zilnic din depozitele din Wednesbury, Tilburg, Brno și Seixal. Oferim o varietate de elemente de fixare pentru construcții din oțel și inox, precum și produse conexe. Livrările noastre deservesc mai multe sectoare, inclusiv construcția de mașini, petrochimie și producția de camioane, remorci și autocare. În plus, produsele noastre sunt utilizate pe scară largă în sectorul construcțiilor, pe care îl vom detalia pe această pagină.

Fie că este vorba despre fixarea temporară a cofrajului, montarea grinzilor de susținere sau asamblarea unei terase din lemn de esență tare, puteți conta pe noi pentru toate sarcinile preliminare, structurale și de finisare. Conexiunile dvs. trebuie să fie rezistente, sigure și, mai ales, durabile. Fabory oferă o selecție extinsă de elemente de fixare de înaltă calitate de la mărci renumite, asigurând cea mai bună calitate.

Relațiile noastre cu clienții și furnizorii sunt la fel de solide ca și conexiunile dvs. Elementele noastre de fixare pentru construcții creează conexiuni sigure și durabile, conducând la construcții fiabile. De la consultanță și asistență în selectarea produselor în faza inițială până la rezolvarea provocărilor neprevăzute pe șantier, vă sprijinim la fiecare pas.

Șuruburi: cea mai eficientă tehnică de fixare pentru construcții din lemn

Șuruburile sunt esențiale pentru aproape toate sarcinile din construcțiile din lemn. Ele sunt considerate una dintre cele mai bune metode de fixare pentru lemn, deoarece designul filetat permite suportarea unor sarcini mari, păstrând în același timp flexibilitatea conexiunii.

Progresele recente în proiectarea șuruburilor – vârfuri speciale, modele de filet, acoperiri și tehnici de înșurubare – au redus semnificativ timpul de montaj. De asemenea, aceste îmbunătățiri au sporit siguranța în timpul instalării.

Cu o gamă variată de tipuri de șuruburi, materiale, forme de cap și sisteme de acționare, la Fabory găsiți întotdeauna șurubul perfect. Astfel, proiectul dumneavoastră este finalizat rapid, în siguranță și elegant, cu ajutorul elementelor de fixare potrivite pentru construcții.

De la construcții ușoare la structuri grele din beton

Fie că aveți nevoie de fixări ușoare pe pereți sau tavane sau de structuri grele ancorate într-o bază de beton, gama de produse de ancorare Fabory vă oferă soluția potrivită.

Oferim dibluri în diferite forme și dimensiuni pentru conexiuni ușoare în cărămidă, beton celular și beton standard. Gama include dibluri standard din nylon și dibluri din oțel pentru aplicarea rapidă a șuruburilor metrice.

Ancorele noastre mecanice mecanice sunt disponibile în diverse dimensiuni și tipuri, inclusiv ancore de siguranță, șuruburi traversante, ancore cu expandare și cu manșon. Disponibile în oțel galvanizat (ideal pentru interior uscat), oțel cu acoperiri speciale și oțel inoxidabil A4 (perfect pentru medii umede și exterioare extreme). Instalarea este simplă și rapidă, oferind o conexiune puternică. Sunt potrivite pentru beton fisurat și nefisurat, cu diferite aprobări tehnice europene (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Dacă preferați o instalare rapidă și ușoară, șuruburile pentru beton sunt o soluție excelentă, eliminând nevoia de dibluri. Consultați magazinul nostru online pentru extinderi de gamă.

Care sunt avantajele ancorelor chimice?

Ancorele chimice nu solicită substratul, fiind potrivite pentru aproape orice aplicație. Funcționează eficient în medii calde, reci sau umede. Pentru o ancorare optimă, este esențial ca gaura să fie curată: îndepărtați praful și particulele înainte de instalare.

Strângere rapidă și eficientă

Colierele de cablu reprezintă o soluție extrem de eficientă pentru fixarea diverselor obiecte, în special a cablurilor și firelor. Oferim o gamă completă de coliere, inclusiv o linie standard și opțiuni rezistente la UV, toate consolidate cu elemente de fixare pentru construcții, pentru o fiabilitate sporită. De asemenea, punem la dispoziție tipuri specializate, cum ar fi coliere reutilizabile și variante cu baze, inele sau etichete. Selecția noastră include, de asemenea, diverse culori pentru a răspunde nevoilor variate. Dincolo de coliere, programul nostru include o gamă largă de accesorii și unelte de montaj pentru a răspunde cu precizie fiecărei cerințe.

Produse de instalare îmbunătățite

Oferim o selecție diversă de produse de fixare cu elemente de construcție pentru instalări rapide și fără probleme. Sistemul nostru de șine ușoare este perfect pentru fixarea rapidă și eficientă a unor elemente precum conducte, canale de ventilație și tăvi pentru cabluri. Acest sistem modular complet simplifică și accelerează procesul de asamblare, având șine și suporturi proiectate cu conectori perfect coordonați și elemente de construcție preasamblate. Versiunile galvanizate sunt destinate instalațiilor interioare și respectă cerințele standard și de siguranță la incendiu.

Inovație tehnică în conexiunile din oțel

Sistemul de fixare Lindapter oferă o soluție eficientă pentru conexiunile complexe oțel-oțel din structurile metalice. Este o alternativă rapidă și rentabilă la găurirea sau sudarea la fața locului. Fie că construiți o clădire nouă, integrați o structură existentă sau creați un cadru de construcție, această gamă premium oferă soluția potrivită pentru orice cerință.

Inserții filetate pentru construcții din lemn

Fabory oferă o gamă completă de inserții filetate proiectate special pentru construcțiile din lemn. Acestea sunt fiabile și ușor de utilizat în diferite aplicații – de la lemn structural la design interior, fațade, scări, bucătării și industria mobilei. Ele creează conexiuni între componentele de bază și șuruburile metrice, cu beneficii precum condiții de înșurubare sigure și reproductibile, proprietăți autofiletante și produse potrivite pentru orice tip de lemn, îmbunătățite cu un strat special.

O selecție relevantă și agilă

Fabory este renumită pentru gama sa extinsă de elemente de fixare și produse conexe. Cu peste 150.000 de soluții disponibile, portofoliul nostru include articole proprii și mărci de top recunoscute. Selectăm cu grijă oferta noastră pentru a garanta:

  • Calitate superioară constantă, maximizând performanța produsului final pentru construcții durabile.

  • Acces continuu la suport tehnic și consultanță din partea Fabory și a partenerilor noștri. Folosirea produselor corecte minimizează modificările produsului final, îmbunătățind termenele și eficiența costurilor.

  • Expertiza și capacitatea noastră de servicii sprijină utilizatorii în depășirea provocărilor în aplicarea produselor.

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Ofertă personalizată de produse MRO

Nevoile clienților pentru soluții și servicii de fixare pot varia semnificativ între industrii. Fabory adoptă o abordare centrată pe client, având ca obiectiv furnizarea celei mai bune valori. Oferim consultanță în selectarea și furnizarea unei game variate de produse MRO (Maintenance, Repair and Operations), inclusiv articole pentru construcții, scule și echipamente de protecție personală (EIP).

Legături chimice

Cererea pentru agenți de legătură chimică, utilizați ca adezivi și etanșanți, este în creștere. Datorită parteneriatelor noastre în acest domeniu, puteți conta pe sfaturi și asistență de specialitate pentru orice provocare de lipire.

Scule

Gama noastră extinsă include scule manuale, electrice și pe baterii, concepute pentru a asigura practici de lucru eficiente și sigure. În plus, sistemele noastre de depozitare și transport protejează sculele și le fac ușor de mutat.

Produse de siguranță

Siguranța este prioritatea noastră. Oferim o gamă largă de EIP de la branduri renumite. Protejați-vă angajații împotriva riscurilor care le pot afecta sănătatea și siguranța. Cu selecția atent realizată de Fabory, operațiunile dumneavoastră vor fi sigure și eficiente.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo

Confort maxim la comandă cu MyFabory

Pe Fabory.com aveți acces 24/7 la o gamă uriașă de elemente de fixare. Cu funcțiile avansate de căutare și filtrele inteligente, găsirea produselor de care aveți nevoie este rapidă și simplă.

MyFabory, portalul nostru self-service, oferă o modalitate sigură și simplă de a plasa comenzi. Crearea unui cont durează doar câteva minute și vă oferă imediat acces la toate funcționalitățile disponibile. De asemenea, puteți conecta mai mulți utilizatori la un singur cont de companie, menținând controlul asupra procesului de comandă prin permisiuni și bugete prestabilite.

Oferim online peste 450.000 de produse, multe disponibile imediat din stoc, cu specificații tehnice detaliate. Structura clară a categoriilor și funcțiile variate de căutare vă permit să găsiți produsul potrivit în doar câteva clicuri.

La finalizarea comenzii, puteți alege din mai multe metode de plată. Pe lângă iDeal și card de credit, puteți comanda și cu plată pe factură. Acordurile de preț existente sunt vizibile direct în coș. Livrăm de obicei în 24 de ore la locația aleasă, iar comanda poate fi urmărită prin track & trace în MyFabory.

Aveți nevoie imediat de produse sau consultanță?
Nicio problemă! Fabory are mai multe Technical Service Centres în Olanda și Belgia, deschise zilnic pentru a vă sprijini cu toate întrebările legate de elemente de fixare și produse MRO.

Livrări specifice pe locație

Dacă activitatea dvs. necesită livrări în diferite locații, vă rugăm să ne contactați pentru a discuta opțiunile noastre de livrare on-site.

Obținerea liniștii sufletești

La Fabory nu alegeți doar dintr-o gamă variată de elemente de fixare pentru industria construcțiilor, ci beneficiați și de o colecție extinsă de unelte, echipamente de protecție personală și alte produse conexe construcțiilor. Dacă nu sunteți sigur de alegerile dvs., vă oferim consultanță personalizată, calcule tehnice și teste de produse și aplicații. Aceste servicii garantează cele mai sigure și adecvate conexiuni. Astfel, dvs. și echipa dvs. vă puteți concentra pe sarcinile principale cu deplină liniște sufletească.

Întrebări frecvente

1

Ce tipuri de elemente de fixare pentru construcții furnizează Fabory?

Fabory furnizează elemente de fixare și produse conexe pentru lemn, beton, oțel și lucrări de instalare. Gama include șuruburi pentru lemn și construcții, șuruburi autoforante, șuruburi pentru beton, dibluri, ancore mecanice și chimice, coliere pentru cabluri, sisteme de șine de montaj, inserții filetate, sisteme de fixare pentru conexiuni oțel-oțel și produse MRO, scule și echipamente individuale de protecție conexe. În funcție de aplicație, produsele sunt disponibile din oțel, oțel zincat sau cu acoperiri speciale și oțel inoxidabil.

2

Poate Fabory furniza elemente de fixare pentru aplicații cu sarcini mari în beton?

Da. Fabory oferă ancore mecanice și chimice, șuruburi pentru beton și produse de ancorare pentru sarcini mari, destinate betonului fisurat și nefisurat. În funcție de produs, sunt disponibile variante din oțel zincat, oțel cu acoperiri speciale și oțel inoxidabil A4. Pentru aplicații de ancorare structurală și post-instalată sunt disponibile produse cu Evaluare Tehnică Europeană. Printre mărcile disponibile se numără fischer, Rawlplug și MaxxFast.

3

Fabory oferă kituri sau ambalaje specifice proiectului?

Da. Fabory poate pregăti kituri personalizate pentru client, care conțin articolele necesare în cantitățile corecte, ambalate și livrate ca o singură unitate. Kiturile pot varia de la pungi mici până la paleți compleți și pot fi adaptate cerințelor de producție, instalare, întreținere sau proiect. Livrarea împreună a componentelor conexe reduce timpul de căutare, erorile de manipulare, timpul de sortare la fața locului și deșeurile.

4

Ce certificări și standarde de calitate se aplică elementelor de fixare Fabory pentru construcții?

Standardele și aprobările aplicabile depind de produs și de utilizarea prevăzută. Ansamblurile de îmbinări cu șuruburi structurale sunt disponibile conform EN 14399 pentru conexiuni structurale pretensionate, iar numeroase produse de ancorare mecanică și chimică sunt disponibile cu Evaluare Tehnică Europeană. Sistemul de management al calității Fabory este certificat conform ISO 9001, iar controlul calității este susținut de propriul laborator acreditat conform ISO/IEC 17025.

5

Cum pot comanda de la Fabory elemente de fixare pentru construcții?

Elementele de fixare pentru construcții pot fi comandate prin magazinul online Fabory și MyFabory, printr-o conexiune EDI sau prin scanarea codurilor de bare ale produselor cu FastScan în aplicația Fabory. Clienții pot contacta Fabory și pentru asistență tehnică sau comercială. Numeroase comenzi pentru articole aflate în stoc pot fi livrate în 24 de ore, însă disponibilitatea și termenul real de livrare depind de produs, locația de livrare și condițiile comenzii.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.