text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrinox -  Lubricated stainless steel fasteners

Sobre o Lubrinox

Poupe tempo, aumente a eficiência e acabe com a gripagem nos parafusos e porcas de aço inoxidável, com o Lubrinox. Estes artigos pré-revestidos eliminam a necessidade de lubrificação adicional, proporcionando uma instalação mais rápida, suave e fiável em todas as ocasiões.

A manutenção e as reparações tornam-se fáceis, com desmontagem sem esforço e sem risco de parafusos danificados. Limpos e secos, com a capacidade de utilizar vedantes de rosca para uma ligação segura, a gama Lubrinox está prontamente disponível em stock e é ideal para qualquer aplicação em que os elementos de fixação em aço inoxidável sejam essenciais.

Comprar Lubrinox

LubrinoxVaseline
Icons-6.png

Aperte mais rápido

Pré-revestidos com um lubrificante de alta qualidade e com um coeficiente de atrito mais baixo, os parafusos Lubrinox eliminam o processo de lubrificação manual e resultam numa instalação mais rápida.  

Seized Bolt icon

Diga adeus à gripagem

O lubrificante de alta qualidade oferece uma solução inovadora para evitar a soldadura a frio de fixação de aço inoxidável. Já não é necessário cortar os parafusos, a produção e a manutenção podem ser realizadas sem o risco de gripagem. 

Productivity Icon

Projetado para eficiência

O Lubrinox ajuda a poupar tempo, dinheiro e energia. Reduza o seu custo total e aumente a produtividade - mesmo em ambientes higiênicos, o Lubrinox é compatível com os padrões alimentares e é fornecido limpo e seco.

Porquê Lubrinox?


  • Elimina o risco de desgaste do aço inoxidável

    O revestimento de alta qualidade dos elementos de fixação Lubrinox evita a gripagem, eliminando o risco de soldadura a frio dos elementos de fixação em ambientes e aplicações difíceis ou perigosos, onde parafusos e porcas não se soltam para facilitar a manutenção ou reparação.

  • Pré-revestido para uma montagem mais rápida e eficiente

    Os elementos de fixação pré-revestidos prontos a usar eliminam etapas adicionais de processamento, como a aplicação e limpeza de lubrificantes. Melhoram a velocidade de instalação, a consistência e a produtividade geral da produção.

  • Concebido para ser limpo, seco e higiénico

    Fabricados para permanecerem livres de contaminação, estes elementos de fixação contribuem para ambientes de produção limpos e são ideais para aplicações nas indústrias alimentar e farmacêutica.

  • Em conformidade com as normas alimentares para total confiança

    Totalmente em conformidade com as normas de qualidade alimentar, ajudando os fabricantes a cumprir os requisitos regulamentares, mantendo operações seguras e eficientes.

  • Fixador de rosca aplicável

    O pré-revestimento permite que um produto fixador de roscas seja aplicado em casos em que é necessária uma conexão mais segura.

Experimente Lubrinox

Explore a gama 

Browse the products >

DIN 933 A2, Lubrinox Hex head bolt| Fabory

DIN 933, A2 70 

Parafuso sextavado

Lubrinox DIN 934 Hex nut, A2 Stainless steel | Fabory

DIN 934, A2

Porca  

Lubrinox ISO 10642 Hex socket countersunk head screw, A2 Stainless steel | Fabory

ISO 10642, A2

Parafuso sextavado interior

Lubrinox DIN 985 Prevailing torque hex nut, non metallic insert, A2

DIN 6293, A2

Porca com flange

Onde o Lubrinox é usado?

Lubrinox é a alternativa perfeita para quem trabalha com elementos de fixação em aço inoxidável.

Saiba mais sobre os beneficios do Lubrinox 

Os elementos de fixação pré-revestidos em aço inoxidável oferecem várias vantagens para muitas indústrias e aplicações. Descubra mais com os nossos artigos informativos e estudos de caso e saiba como a Lubrinox pode melhorar o seu fornecimento de elementos de fixação em aço inoxidável..

seizing of stainless steel fasteners | Fabory

A gripagem nos parafusos de inox 

Saiba mais sobre a gripagem do inox: por que ocorre e como evitá-lo. 

Ler mais

Jacob Cable Glands Technical Brochure | Fabory

Lubrinox

Testado

Descubra como testámos a eficácia do pré-revestimento da Lubrinox em comparação com um lubrificante tradicional conhecido.

Resultados de testes

Lubrinox boosts efficiencies at Viscon | Fabory

Viscon: Aumentando a eficiência com

Lubrinox

Explore como a Viscon aumentou a eficiência e reduziu o custo de propriedade ao mudar para Lubrinox.

Explorar eficiências

Perguntas frequentes sobre  Lubrinox

.

  • O que é a gripagem?


  • E se eu precisar de um produto Lubrinox que não esteja no fabory.com?


  • Os parafusos Lubrinox devem ser utilizados em combinação com as porcas Lubrinox?


  • A qualidade dos produtos Lubrinox é rastreável?


  • Preciso de mudar os binários de aperto quando uso Lubrinox?


Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.