text.skipToContent text.skipToNavigation
Reliable Cable Glands from Jacob - Available from Fabory

Over Jacob

Jacob GmbH is een Duitse fabrikant met een lange traditie in precisietechniek voor de elektrotechnische industrie. Doordat alle kernactiviteiten op één locatie in Duitsland zijn geconcentreerd, garandeert Jacob constante kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

De kracht van Jacob ligt in specialisatie en technische diepgang. Sinds 1922 richt het bedrijf zich exclusief op precisiecomponenten voor de elektrotechnische industrie. Deze focus heeft geleid tot een breed en verfijnd portfolio kabelwartels en kabelinvoersystemen van metaal en kunststof, ontwikkeld volgens hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Alle essentiële bedrijfsactiviteiten zijn onder één dak verenigd op de productielocatie in het Duitse Kernen-Rommelshausen. Sinds de jaren zeventig zijn hier zowel de draai- als kunststoftechnologie gevestigd. In de decennia daarna is de locatie continu gemoderniseerd en uitgebreid met eigen gereedschap- en matrijzenbouw, een intern laboratorium en uitgebreide testfaciliteiten. Ontwikkeling, kwaliteitsborging, productie, logistiek en verkoop bevinden zich dicht bij elkaar, wat korte communicatielijnen en een hoge mate van flexibiliteit mogelijk maakt. Sinds 2009 waarborgt een modern logistiek centrum op dezelfde locatie een hoge en betrouwbare productbeschikbaarheid.

Fabory biedt snelle beschikbaarheid, deskundige ondersteuning en een zorgvuldig geselecteerd assortiment Jacob-oplossingen. Zo helpen wij u uw installaties beschermd, normconform en optimaal presterend te houden.
JACOB cable glands at Fabory
Icons-8 (1).png

Betrouwbare bescherming in veeleisende omstandigheden

Jacob kabelwartels bieden bewezen afdichtingsprestaties en gecertificeerde IP-bescherming, zodat uw apparatuur veilig, conform de normen en volledig functioneel blijft. Zelfs in zware industriële omgevingen.

Icons-6.png

Snellere en veiligere installatie

Jacob kabelwartels zijn ontworpen voor gebruiksgemak, vereenvoudigen het invoeren en bevestigen van kabels en verkorten de installatietijd. Duidelijke ontwerpstandaarden en consistente kwaliteit helpen technici efficiënter te werken en fouten te verminderen.

Reliable Performance

Langdurig betrouwbare prestaties en minder stilstand

Dankzij duurzame materialen en nauwkeurige productieprocessen bieden Jacob-oplossingen een lange levensduur en stabiele prestaties. Dit helpt onverwachte storingen te voorkomen, onderhoud te verminderen en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Ontdek het assortiment

Browse the products >

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Kunststof kabelwartels

Betrouwbare kabelwartels van polyamide PA6, geschikt voor algemene toepassingen. Ze zijn lichtgewicht en halogeenvrij, ideaal voor grootschalige projecten.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Messing kabelwartels

Robuuste kabelwartels van loodvrij messing, geschikt voor buitentoepassingen. Dankzij de vernikkelde afwerking bieden ze een verhoogde corrosiebestendigheid en zijn ze ontworpen voor industriële toepassingen. 

Jacob screw plugs, locknuts and reducers for cable gland installation

Contramoeren, verloopstukken en schroefdoppen

Hoogwaardig toebehoren voor een veilige installatie van kabelwartels. Verkrijgbaar in polyamide PA6 en messing, met metrische of PG-schroefdraad, passend bij uw toepassing en omgeving

Eigenschappen en voordelen

  • Verkrijgbaar in hoogwaardig kunststof en duurzaam messing - Kies het juiste materiaal voor uw toepassing: vernikkeld messing voor maximale mechanische sterkte en extra bescherming, of polyamide PA6 voor een lichtgewicht en kostenefficiënte oplossing. 

  • Hoge IP-beschermingsgraad (IP68 / IP69K) - Houdt vocht en vuil buiten en garandeert langdurige betrouwbaarheid in zware omstandigheden. 

  • Breed klembereik en kabeldiameters - Ondersteunt uiteenlopende installatie-eisen met minder productvarianten en vereenvoudigt selectie en voorraadbeheer.

  • Geïntegreerde trekontlasting - Vermindert belasting op kabels en voorkomt lostrekken, wat de veiligheid en levensduur van de installatie vergroot.

  • Temperatuurbestendig ontwerp - Zorgt voor stabiele prestaties over een breed temperatuurbereik en blijvende naleving van toepassingsvereisten. 

  • Eenvoudige en intuïtieve installatie - Geoptimaliseerd ontwerp versnelt de montage en verkleint de kans op fouten, wat tijd en moeite bespaart voor technici.

Plastic and Brass cable glands installed.

Waar worden kabelwartels toegepast?

Meer weten over kabelwartels?

Vergroot uw kennis en ontdek meer over toepassingen, gebruik en technische gegevens van kabelwartels.

Cable Glands Explained Guide | Fabory

Kabelwartels – uitleg

Ontvang basisinformatie over kabelwartels: waarom ze worden gebruikt, beschikbare materialen, soorten schroefdraad en best practices voor installatie. .

Lees meer

Jacob Cable Glands Technical Brochure | Fabory

Technische specificatiebrochure

Bekijk de technische specificaties van Jacob kabelwartels die verkrijgbaar zijn bij Fabory. Download de technische verkoopbrochure.

Vraag een brochure aan

Maak kennis met de productspecialist

Jochem biedt technische ondersteuning bij het begrijpen van kabelwartels, hun installatie en specifieke toepassingen. “Als categorymanager voor roestvast staal en non-ferrometalen combineer ik een goed marktinzicht met praktische ervaring in inkoop, leveranciersmanagement en kostenoptimalisatie. Mijn ervaring in sales en inkoop stelt mij in staat marktontwikkelingen om te zetten in commerciële kansen, met altijd de focus op de behoeften van de klant.”

Jochem web sml.png
  • Frequently Asked Questions
  • Wat is een kabelwartel?


  • Wat is het verschil tussen PG- en metrische schroefdraad?


  • Zijn Jacob kabelwartels geschikt voor buitengebruik?


  • Hoe kies ik de juiste maat kabelwartel?


  • Wat zijn de bedrijfstemperatuurbereiken van kabelwartels?


  • Wat zijn schroefdoppen?


  • Wat is een verloopstuk?


Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.