text.skipToContent text.skipToNavigation
Zinc Flake Fasteners - Fabory


Wat is Fabory Zinc Flake?

Fabory Zinc Flake is het assortiment bevestigingsmaterialen van Fabory met een zinklamellencoating, ontwikkeld voor toepassingen waarbij een hoge corrosiebestendigheid, betrouwbare bevestigingsprestaties en bescherming van bevestigingsmaterialen met een hoge sterkte vereist zijn.

Fabory Zinc Flake bevestigingsmaterialen bieden een oplossing voor belangrijke uitdagingen op het gebied van corrosie, waterstofbrosheid en de betrouwbaarheid van verbindingen op lange termijn. Ze bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie zonder het risico op waterstofbrosheid dat gepaard gaat met het elektrolytisch verzinken van bevestigingsmaterialen met een hoge sterkte. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen waar voortijdige corrosie, falende verbindingen en een verkorte levensduur kunnen leiden tot hoge onderhouds- en vervangingskosten.

Zinc Flake fasteners - 540.png

Voordelen

Hoge corrosiebestendigheid - Fabory Zinc Flake

Hoge corrosiebestendigheid

Sterke, langdurige bescherming tegen corrosie, zelfs in veeleisende omgevingen. Dit helpt de levensduur van bevestigingsmaterialen te verlengen en vermindert de behoefte aan onderhoud en vervanging.

Verminderd risico op waterstofbrosheid - Fabory Zinc Flake

Verminderd risico op waterstofbrosheid

In tegenstelling tot elektrolytische verzinkprocessen wordt bij het aanbrengen van een zinklamellencoating geen waterstof in het bevestigingsmateriaal geïntroduceerd. Hierdoor wordt het risico op waterstofbrosheid aanzienlijk verminderd, met name bij bevestigingsmaterialen met een hoge sterkte.

Gecontroleerde wrijving en betrouwbare voorspankracht - Fabory Zinc Flake

Gecontroleerde wrijving

Zorgt voor gecontroleerde en consistente wrijvingseigenschappen van het bevestigingsmateriaal. Dit ondersteunt een betrouwbare relatie tussen aanhaalmoment en voorspankracht en helpt bij het bereiken van de juiste klemkracht tijdens de montage.

Coatingprestaties volgens ISO 10683 - Fabory Zinc Flake

Prestaties volgens ISO 10683

ISO 10683 stelt specifieke eisen aan corrosiebescherming en coatingprestaties. Dit geeft engineers meer zekerheid over de consistente kwaliteit van bevestigingsmaterialen en hun geschiktheid voor veeleisende toepassingen.

ISO 10683 - Technische informatie

Zinklamellencoatings conform ISO 10683

ISO 10683 is een erkende norm voor niet-elektrolytisch aangebrachte zinklamellencoatings op stalen bevestigingsmaterialen. De norm stelt eisen aan de prestaties van de coating, corrosiebescherming en functionele eigenschappen. Dit helpt engineers en inkoopteams bij het specificeren van een consistente coatingoplossing voor veeleisende toepassingen.

Niet-elektrolytisch aangebracht

Specifiek ontwikkeld voor stalen bevestigingsmaterialen.

Geschikt voor bevestigingsmaterialen met een hoge sterkte

Helpt het risico op waterstofbrosheid te minimaliseren.

Gecontroleerde coatingprestaties

Ondersteunt een betrouwbare corrosiebescherming en de functionele eisen aan bevestigingsverbindingen.

Welke oppervlaktecoating kiest u?

Vergelijk de belangrijkste eigenschappen van zinklamellencoatings, elektrolytisch verzinken en thermisch verzinken om de meest geschikte oplossing voor uw toepassing te bepalen.

Zinklamellencoating

Niet-elektrolytische coating

CORROSIEBESCHERMING

Hoog, afhankelijk van het gespecificeerde coatingsysteem

COATINGDIKTE

Relatief dun

AANBRENGPROCES

Niet-elektrolytisch aangebracht

BEVESTIGINGSMATERIALEN MET HOGE STERKTE

Vaak geschikt, afhankelijk van de product- en procesvereisten

GECONTROLEERDE WRIJVING

Kan via het coatingsysteem worden gespecificeerd

TYPISCHE TOEPASSINGEN

Bevestigingsmaterialen met hoge sterkte, automotive en precisietoepassingen

Elektrolytisch verzinken

Elektrolytische coating

CORROSIEBESCHERMING

Doorgaans geschikt voor minder veeleisende omgevingsomstandigheden

COATINGDIKTE

Relatief dun

AANBRENGPROCES

Elektrolytische afzetting van zink

BEVESTIGINGSMATERIALEN MET HOGE STERKTE

Vereist een beoordeling van het risico op waterstofbrosheid en passende beheersmaatregelen

GECONTROLEERDE WRIJVING

Mogelijk met geschikte smering of aanvullende behandeling

TYPISCHE TOEPASSINGEN

Algemene bevestigingstoepassingen en minder veeleisende omgevingen

Thermisch verzinken

Zinkcoating door onderdompeling in gesmolten zink

CORROSIEBESCHERMING

Hoog, met langdurige bescherming in geschikte omgevingen

COATINGDIKTE

Over het algemeen dikker dan elektrolytische zinkcoatings en zinklamellencoatings

AANBRENGPROCES

Onderdompeling in gesmolten zink

BEVESTIGINGSMATERIALEN MET HOGE STERKTE

Geschiktheid is afhankelijk van de sterkteklasse, toepasselijke normen en procesvereisten

GECONTROLEERDE WRIJVING

Vereist aandacht voor de eigenschappen van de coating en de verbinding

TYPISCHE TOEPASSINGEN

Staalconstructies buiten, bouw en infrastructuur

De verschillen uitgelegd

Zinklamellencoatings combineren een hoge corrosiebestendigheid met een relatief dunne coatinglaag. Het niet-elektrolytische aanbrengproces helpt het risico op waterstofbrosheid, dat kan optreden bij elektrolytisch verzinken, te verminderen. Hierdoor zijn correct gespecificeerde zinklamellensystemen bijzonder geschikt voor bevestigingsmaterialen met een hoge sterkte.

Elektrolytisch verzinken biedt een kostenefficiënte oplossing voor corrosiebescherming bij algemene bevestigingstoepassingen. De prestaties zijn echter afhankelijk van de coatingdikte, passivering en blootstelling aan omgevingsinvloeden.

Thermisch verzinken zorgt voor een dikkere zinklaag en biedt duurzame corrosiebescherming voor buitentoepassingen en constructieve verbindingen. Bij het specificeren van bevestigingsmaterialen moet rekening worden gehouden met de coatingdikte en de compatibiliteit van de schroefdraad.

De juiste coatingkeuze is afhankelijk van de blootstelling aan omgevingsinvloeden, de sterkte van het bevestigingsmateriaal, de maattoleranties, de wrijvingseisen en de specifieke toepassingsomstandigheden.

Sectoren die wij ondersteunen

Bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating voor veeleisende industrieën

Ontdek de voordelen van Fabory Zinc Flake

Ontdek ons assortiment Fabory Zinc Flake bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating voor veeleisende toepassingen. Vind de juiste afmetingen en specificaties voor uw verbindingen.

Kenniscentrum

Meer weten over bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating?

Ontdek waarom fabrikanten van vrachtwagens, trailers en bussen steeds vaker kiezen voor zinklamellencoatings bij de productie van hun voertuigen.

Lees hoe zinklamellencoatings zich verhouden tot andere zinkoppervlaktebehandelingen, welke belangrijke prestatievoordelen ze bieden en voor welke toepassingen ze een effectieve bevestigingsoplossing vormen.

Knapen Trailers gebruikt bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating

KLANTCASE

Waarom Knapen Trailers standaard kiest voor bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating

Ontdek hoe Knapen bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating toepast in het productieproces van trailers en welke voordelen deze aanpak biedt.

Lees de volledige klantcase
Vergelijking van zinkoppervlaktebehandelingen voor stalen bevestigingsmaterialen

TECHNISCH ARTIKEL

Zinkoppervlaktebehandelingen voor bevestigingsmaterialen uitgelegd

Vergelijk verschillende zinkcoatingprocessen, de eigenschappen op het gebied van corrosiebescherming en de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de juiste coating voor uw toepassing.

Ontdek meer over zinkoppervlaktebehandelingen

Veelgestelde vragen (FAQ)

  • Wat is een zinklamellencoating?


  • Hoe beschermen zinklamellencoatings tegen corrosie?


  • Welke corrosiebestendigheid kunnen zinklamellencoatings bieden?


  • Veroorzaakt een zinklamellencoating waterstofbrosheid?


Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.