text.skipToContent text.skipToNavigation
Reliable Cable Glands from Jacob - Available from Fabory

À propos de Jacob

Jacob est une marque de confiance dans le domaine des presse-étoupes haute performance, offrant des solutions de gestion des câbles sûres et fiables pour les applications électriques et industrielles. Sa gamme associe des matériaux robustes, une protection certifiée IP et une ingénierie intelligente afin de garantir des connexions sécurisées, même dans les environnements les plus exigeants. En tant que fournisseur privilégié, Fabory propose une disponibilité rapide, une expertise technique et une sélection de solutions Jacob pour assurer la protection, la conformité et les performances optimales de vos installations.

JACOB cable glands at Fabory
Icons-8 (1).png

Une protection fiable dans des conditions difficiles

Les presse-étoupes Jacob offrent des performances d’étanchéité éprouvées et une protection certifiée IP, garantissant la sécurité, la conformité et le bon fonctionnement de vos équipements, même dans les environnements industriels les plus exigeants.

Icons-6.png

Installation plus rapide et plus sûre

Conçus pour une mise en œuvre simple, les presse-étoupes Jacob facilitent le passage et le raccordement des câbles tout en réduisant le temps d’installation. Des standards de conception clairs et une qualité constante permettent aux techniciens de travailler plus efficacement, avec moins d’erreurs.

Reliable Performance

Performances durables et réduction des temps d’arrêt

Grâce à des matériaux durables et à une fabrication de précision, les solutions Jacob offrent une longue durée de vie et des performances stables. Cela vous aide à éviter les défaillances imprévues, à réduire la maintenance et à assurer la continuité de vos opérations.

Découvrez la gamme

Parcourir les produits >

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Presse-étoupes en plastique

Presse-étoupes fiables en polyamide PA6, adaptés aux applications générales. Légers et sans halogène, ces presse-étoupes sont idéaux pour les projets de grande envergure.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Presse-étoupes en laiton

Presse-étoupes robustes en laiton sans plomb, adaptés aux applications extérieures. Offrant une résistance accrue à la corrosion grâce à leur revêtement nickelé, ces presse-étoupes sont conçus pour un usage industriel. 

Jacob screw plugs, locknuts and reducers for cable gland installation

Contre-écrous, réducteurs et bouchons filetés

Accessoires de haute qualité conçus pour garantir une installation sûre et fiable des presse-étoupes. Disponibles en polyamide PA6 ou en laiton, avec des filetages métriques ou PG, afin de s’adapter à votre application et à votre environnement.

Caractéristiques et avantages 

  • Disponibles en plastique haute performance et en laiton durable – Choisissez le matériau le mieux adapté à votre application : laiton nickelé pour une résistance mécanique et une protection maximales, polyamide PA6 pour une solution légère et économique. 

  • Étanchéité à indice de protection élevé (IP68/IP69K) – Empêche l’humidité et les contaminants de pénétrer, garantissant une fiabilité à long terme dans les environnements exigeants. 

  • Large plage de serrage et de diamètres de câbles – Couvre de multiples besoins d’installation avec moins de références, simplifiant la sélection et la gestion des stocks. 

  • Décharge de traction intégrée – Réduit les contraintes exercées sur les câbles et empêche leur arrachement, améliorant la sécurité et la durée de vie des équipements. 

  • Conception résistante aux températures – Assure des performances stables dans des conditions de température variables, garantissant un fonctionnement constant et conforme. 

  • Installation simple et intuitive – Une conception optimisée accélère l’installation et réduit les risques d’erreurs, permettant aux techniciens de gagner du temps et d’améliorer leur efficacité. 

Plastic and Brass cable glands installed.

Où sont utilisés les presse-étoupes ?

Découvrez-en plus sur les presse-étoupes

Développez vos connaissances et explorez davantage les applications, utilisations et données techniques des presse-étoupes.

Cable Glands Explained Guide | Fabory

Les presse-étoupes expliqués

Découvrez les informations essentielles sur les presse-étoupes : pourquoi ils sont utilisés, les types de matériaux disponibles, les types de filetage et les bonnes pratiques d’installation.

En savoir plus

Jacob Cable Glands Technical Brochure | Fabory

Brochure technique

Découvrez les spécifications techniques des presse-étoupes Jacob disponibles chez Fabory. Téléchargez la brochure technique commerciale.

Demander une brochure

Rencontrez l’expert du secteur

Jochem assure le support technique pour tout ce qui concerne les produits, les installations et les applications des presse-étoupes. "En tant que responsable de la catégorie produits pour l’acier inoxydable et les matériaux non ferreux, je combine une solide connaissance du marché avec une expertise pratique en approvisionnement, gestion des fournisseurs et optimisation des coûts. Mon expérience en vente et en achat me permet de transformer les évolutions du marché en opportunités commerciales, tout en restant centré sur les besoins des clients.”

Jochem web sml.png
  • Foire aux questions (FAQ)
  • Qu’est-ce qu’un presse-étoupes ?


  • Quelle est la différence entre les filetages PG et métriques ? 


  • Les presse-étoupes Jacob conviennent-ils à une utilisation en extérieur ? 


  • Comment choisir la bonne taille de presse-étoupes ? 


  • Quelles sont les plages de température de fonctionnement d’un presse-étoupes ? 


  • Qu’est-ce qu’un bouchon fileté ? 


  • Qu’est-ce qu’un réducteur ?


Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.