Matériaux supports pour l’ancrage – Béton, maçonnerie et matériaux creux
Le matériau support est l’un des facteurs les plus importants lors du choix d’un ancrage. Le béton, la maçonnerie, les matériaux de construction creux et les supports légers se comportent différemment sous charge et nécessitent des systèmes d’ancrage adaptés à leurs propriétés spécifiques.
Comprendre la résistance, la structure et l’état du matériau dans lequel la fixation est installée permet de déterminer quels types d’ancrages peuvent être utilisés et comment la fixation doit être conçue et mise en œuvre.
Pourquoi le matériau support est important
Un ancrage transfère les forces du composant fixé vers le matériau support environnant. La résistance et le comportement de ce matériau ont donc une influence directe sur les performances de l’ancrage.
Les facteurs importants peuvent notamment inclure :
- Type de matériau support
- Résistance du matériau
- Construction pleine ou creuse
- Classe de résistance du béton
- Béton fissuré ou non fissuré
- Épaisseur du matériau support
- État et qualité du support
- Distances au bord et profondeur d’installation disponible
Un même ancrage peut présenter des performances très différentes lorsqu’il est installé dans différents matériaux ou dans des conditions d’application différentes.
Matériaux supports courants pour l’ancrage
Les catégories ci-dessous donnent un aperçu de certains des matériaux les plus couramment rencontrés dans les applications d’ancrage.
Béton
Le béton est largement utilisé pour les ancrages structurels et peut accueillir un large éventail de systèmes d’ancrage mécaniques et chimiques.
Le choix de l’ancrage dépend notamment de la résistance du béton, de la fissuration, de la distance au bord, de l’espacement et de la profondeur d’ancrage.
Maçonnerie pleine
Les briques pleines et autres matériaux de maçonnerie dense peuvent constituer un support adapté à différents systèmes de fixation.
Les performances dépendent de la résistance et de l’état de la maçonnerie, ainsi que du type d’ancrage et de la méthode d’installation.
Matériaux creux et légers
La maçonnerie creuse, les blocs légers et les autres matériaux de faible densité nécessitent une attention particulière, car leur comportement en matière de transfert de charge diffère sensiblement de celui du béton plein.
Des ancrages ou systèmes de fixation spécifiques peuvent être nécessaires selon le support et l’application.
Ancrage dans le béton
Le béton est l’un des matériaux supports les plus courants pour les ancrages structurels. Les ancrages mécaniques et chimiques peuvent tous deux être utilisés, à condition que le système sélectionné soit adapté à l’état du béton et aux exigences de conception applicables.
La résistance du béton influence la résistance de l’ancrage, tandis que d’autres facteurs tels que la fissuration, la distance au bord, l’espacement entre les ancrages et la profondeur d’ancrage peuvent également avoir une influence importante.
Pour les applications structurelles, l’état du béton doit être pris en compte dans le dimensionnement de l’ancrage plutôt que de considérer que tous les bétons se comportent de la même manière.
Comprendre le béton fissuré et non fissuré >
Béton fissuré et non fissuré
Des fissures peuvent se développer dans le béton dans les zones soumises à des contraintes de traction. Ces fissures peuvent s’ouvrir et se refermer au cours de la durée de vie de la structure et influencer les performances des ancrages installés.
Lorsque la fissuration est prévisible, l’ancrage sélectionné doit être approuvé et conçu pour une utilisation dans du béton fissuré. Il ne faut pas supposer qu’un ancrage adapté uniquement au béton non fissuré offrira automatiquement les mêmes performances dans du béton fissuré.
En savoir plus sur le béton fissuré et non fissuré >
Ancrage dans la maçonnerie pleine
La maçonnerie pleine peut comprendre des matériaux tels que la brique pleine en terre cuite, les blocs de béton denses et la pierre naturelle. Ces matériaux peuvent varier considérablement en termes de résistance et de composition. Il ne faut donc pas supposer que les performances d’un ancrage sont identiques dans tous les types de maçonnerie.
Selon l’application, les solutions adaptées peuvent inclure des ancrages mécaniques, des chevilles, des vis ou des systèmes d’ancrage chimiques.
Une attention particulière doit être accordée à l’état de la maçonnerie, à la position des joints de mortier, aux distances au bord et à l’agrément technique de la fixation sélectionnée.
Ancrage dans la maçonnerie creuse
Les briques et blocs creux comportent des cavités qui réduisent la quantité de matériau plein disponible pour transférer les charges. Les ancrages à expansion conventionnels peuvent donc se comporter différemment de leur comportement dans le béton ou la maçonnerie pleine.
Les systèmes de fixation spécialement conçus pour les matériaux creux peuvent répartir les charges plus efficacement ou créer une liaison sûre dans le matériau disponible.
Les systèmes d’ancrage chimiques utilisés avec des tamis adaptés peuvent également convenir à certaines applications, selon l’agrément du produit et le support.
Ancrage dans les matériaux légers
Les blocs légers et les matériaux en béton cellulaire présentent généralement une densité et une résistance inférieures à celles du béton standard ou de la maçonnerie dense. Cela influence la manière dont les charges peuvent être transférées dans le support.
Les ancrages destinés à ces matériaux utilisent généralement une plus grande surface d’engagement ou un principe de fixation spécifiquement conçu pour des supports de résistance plus faible.
Vérifiez toujours que l’ancrage sélectionné a été testé ou approuvé pour le matériau support concerné.
Que faire si le matériau support est inconnu ?
Si le matériau ne peut pas être identifié avec certitude, évitez de sélectionner un ancrage uniquement sur la base de son apparence. Différents blocs et produits de maçonnerie peuvent sembler similaires tout en présentant des résistances et des structures internes très différentes.
Si nécessaire, identifiez le matériau de construction à partir de la documentation du projet, des informations produit ou d’une inspection appropriée sur site avant de déterminer la solution d’ancrage.
Pour les applications critiques, des essais sur site peuvent également être nécessaires lorsque l’état réel du support ne peut pas être établi à partir de la documentation seule.
Influence du matériau support sur les modes de rupture des ancrages
Différents matériaux supports peuvent entraîner différents modes de rupture potentiels. Dans le béton, la résistance peut être déterminée par la rupture de l’acier, l’arrachement, la rupture du cône de béton, le fendage ou la rupture du bord du béton.
Dans la maçonnerie et les matériaux légers, la rupture peut également être influencée par la résistance et la géométrie des blocs individuels, les cavités, les joints de mortier et les dommages locaux autour de la fixation.
Le système d’ancrage doit donc être évalué comme une combinaison entre l’ancrage et le matériau dans lequel il est installé.
En savoir plus sur les charges et les modes de rupture des ancrages >
Les conditions d’installation sont également importantes
Même lorsque l’ancrage et le matériau support appropriés ont été identifiés, les conditions d’installation peuvent avoir une influence importante sur les performances.
Des facteurs tels que la méthode de perçage, le diamètre du trou, le nettoyage du trou, la profondeur d’installation, la distance au bord, l’espacement entre les ancrages et la procédure de serrage doivent être conformes aux instructions et à l’agrément du produit concerné.
Découvrir les conditions d’ancrage >
Calculer les ancrages structurels dans le béton
Pour les fixations structurelles dans le béton, le choix du matériau support approprié ne représente qu’une partie du processus de conception. Les charges appliquées, l’état du béton, l’espacement entre les ancrages, les distances au bord, la profondeur d’ancrage et les modes de rupture potentiels doivent également être pris en compte.
Le Fabory Anchor Calculator vous aide à dimensionner des ancrages post-installés pour une utilisation structurelle dans le béton conformément à la norme EN 1992-4. Saisissez les caractéristiques du béton et les conditions du projet afin d’identifier les solutions d’ancrage adaptées et d’évaluer les exigences de conception correspondantes.
- Dimensionnez des ancrages post-installés conformément à la norme EN 1992-4
- Effectuez des calculs pour différentes résistances de béton
- Évaluez le béton fissuré et non fissuré
- Prenez en compte l’espacement des ancrages et les distances au bord
- Évaluez les conditions de conception en cas d’incendie et de séisme
- Générez des rapports de calcul pour la documentation du projet
Utiliser le Fabory Anchor Calculator >
Agréments et documentation technique
L’adéquation d’un ancrage doit toujours être vérifiée par rapport à la documentation technique et à l’agrément du produit sélectionné.
Pour les ancrages structurels post-installés dans le béton en Europe, les performances spécifiques au produit et les conditions d’application sont généralement définies dans l’Évaluation Technique Européenne (ETE) correspondante, tandis que la norme EN 1992-4 fournit le cadre de conception.
Pour la maçonnerie et les autres supports, vérifiez que l’agrément du produit couvre spécifiquement le matériau et les conditions d’installation concernés.
Découvrez davantage de conseils techniques sur l’ancrage
Poursuivez votre découverte des conseils techniques Fabory sur l’ancrage :
- Types d’ancrages >
- Comprendre les charges appliquées aux ancrages >
- Béton fissuré et non fissuré >
- Conditions d’ancrage >
- Conception pratique des ancrages >
- Découvrir tous nos conseils techniques sur l’ancrage >
Besoin d’aide pour sélectionner un ancrage adapté à votre matériau support ?
Le choix de la bonne fixation peut devenir plus complexe lorsque le support est inhabituel, que sa résistance est incertaine ou que l’application implique des charges structurelles. Les spécialistes techniques de Fabory peuvent vous aider à évaluer le matériau support et les exigences de l’application afin d’identifier des solutions d’ancrage adaptées.
Contactez nos spécialistes techniques >
Questions fréquentes sur les matériaux supports pour l’ancrage
Retrouvez les réponses aux questions courantes sur le béton, la maçonnerie, les matériaux creux et le choix des ancrages pour différents supports.
Pourquoi le matériau support est-il important lors du choix d’un ancrage ?
L’ancrage transfère la charge vers le matériau support environnant. La résistance, la structure et l’état de ce matériau influencent donc directement les performances de l’ancrage. Différents matériaux peuvent nécessiter différents types d’ancrages, méthodes d’installation et approches de conception.
Peut-on utiliser le même ancrage dans le béton et la maçonnerie ?
Pas nécessairement. Un ancrage adapté au béton peut ne pas être approuvé ou adapté à la maçonnerie. Consultez toujours la documentation technique et l’agrément du produit afin de vérifier pour quels matériaux supports l’ancrage peut être utilisé.
Peut-on installer des ancrages dans la maçonnerie creuse ?
Oui, mais le système de fixation doit être adapté aux matériaux creux. Selon l’application, cela peut nécessiter des fixations mécaniques spécifiques ou des systèmes d’ancrage chimiques utilisés avec des tamis appropriés.
Comment la résistance du béton influence-t-elle les performances d’un ancrage ?
La résistance du béton peut influencer la résistance d’un ancrage, car le béton environnant fait partie du système de transfert des charges. Les performances de l’ancrage sont également influencées par des facteurs tels que la fissuration, la profondeur d’ancrage, la distance au bord et l’espacement entre les ancrages.
Le Fabory Anchor Calculator peut-il prendre en compte différentes conditions de béton ?
Oui. Le Fabory Anchor Calculator prend en charge différentes résistances de béton ainsi que le béton fissuré et non fissuré lors du dimensionnement d’ancrages structurels post-installés conformément à la norme EN 1992-4.