text.skipToContent text.skipToNavigation

Types d’ancrages – Comment choisir le bon ancrage

Les ancrages permettent de créer des liaisons sûres entre des composants et des matériaux supports tels que le béton, la maçonnerie ou les matériaux de construction creux. Le choix du bon ancrage dépend de l’application, des charges en jeu, du support et des conditions dans lesquelles la fixation sera installée.

Des fixations légères aux ancrages structurels dans le béton, les différents types d’ancrages sont conçus pour répondre à des exigences de performance différentes. Comprendre leur fonctionnement et leurs domaines d’utilisation constitue la première étape pour sélectionner une solution d’ancrage fiable.

Comprendre les principaux types d’ancrages

Les ancrages peuvent être classés de manière générale selon leur application et leur niveau de performance. Les catégories ci-dessous constituent un point de départ utile, mais l’aptitude réelle d’un ancrage et sa capacité de charge doivent toujours être vérifiées en fonction de l’agrément produit correspondant et des conditions d’application.

Ancrages pour charges légères

Les ancrages pour charges légères sont généralement utilisés dans les applications où des charges relativement faibles sont transférées au matériau support. Les applications courantes comprennent notamment les équipements légers, la gestion des câbles, la signalétique et les composants non structurels.

Le choix de la fixation appropriée dépend fortement du support, notamment lorsqu’il s’agit de matériaux creux, de maçonnerie ou de constructions légères.

Ancrages pour charges moyennes

Les solutions d’ancrage pour charges moyennes sont utilisées lorsqu’une capacité de charge et une fiabilité supérieures sont nécessaires. Les applications typiques peuvent inclure les consoles, les supports, les mains courantes, les installations techniques et les équipements fixés au béton ou à la maçonnerie.

Les ancrages mécaniques à expansion, les vis à béton et d’autres systèmes homologués peuvent convenir en fonction de la charge, du support et des exigences d’installation.

Ancrages pour charges lourdes et applications structurelles

Les ancrages pour charges lourdes sont conçus pour les applications exigeantes nécessitant des capacités de charge élevées ou des performances structurelles spécifiques. Les exemples comprennent les poteaux en acier, les structures porteuses, les machines, les barrières et d’autres liaisons au béton critiques pour la sécurité.

Les systèmes d’ancrage mécaniques et chimiques peuvent tous deux être utilisés pour les applications structurelles. Le choix doit être basé sur l’agrément correspondant, les exigences de conception et les conditions réelles du projet, et non uniquement sur la catégorie de charge.

Important : Les catégories de charge sont fournies uniquement à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme des capacités de calcul. Les performances réelles d’un ancrage dépendent de l’ancrage lui-même, du matériau support, de l’état du béton, de la géométrie d’installation, de l’espacement, des distances au bord, de la profondeur d’ancrage et de l’agrément produit correspondant.

Les types d’ancrages en un coup d’œil

Les catégories ci-dessous offrent une comparaison générale des applications d’ancrage courantes. Pour une application spécifique, vérifiez toujours la solution appropriée à l’aide de la documentation technique, de l’agrément produit et des exigences de conception correspondantes.

Ancrages pour charges légères

Applications typiques

Signalétique, gestion des câbles, équipements légers et composants non structurels.

Types d’ancrages courants

Chevilles, fixations légères et ancrages pour matériaux creux.

Performances générales

Conçus pour les applications soumises à des charges relativement faibles.

Ancrages pour charges moyennes

Applications typiques

Consoles, mains courantes, supports, installations techniques et équipements.

Types d’ancrages courants

Ancrages à expansion, chevilles à douille et vis à béton.

Performances générales

Adaptés aux applications nécessitant une capacité de charge et une fiabilité accrues.

Ancrages pour charges lourdes et applications structurelles

Applications typiques

Structures en acier, machines, barrières et liaisons critiques pour la sécurité.

Types d’ancrages courants

Ancrages à goujon, ancrages mécaniques pour charges lourdes et systèmes d’ancrage chimiques.

Performances générales

Utilisés pour les applications exigeantes et structurelles nécessitant une sélection basée sur un dimensionnement technique.

Ancrages mécaniques ou chimiques ?

Les ancrages mécaniques et chimiques peuvent tous deux assurer des liaisons fiables au béton, mais ils transmettent les charges au matériau support de manière différente. Le choix approprié dépend de l’application, du support, des conditions de chargement et des exigences d’installation.

Ancrages mécaniques

Les ancrages mécaniques transmettent la charge au matériau support par des mécanismes tels que l’expansion, la contre-dépouille ou le verrouillage mécanique. Les exemples courants comprennent les ancrages à goujon, les chevilles à douille, les chevilles à frapper et les vis à béton.

Ils peuvent constituer une solution rapide et pratique lorsque le support, les exigences de charge et les conditions d’installation sont adaptés.

Ancrages chimiques

Les systèmes d’ancrage chimiques utilisent une résine pour solidariser une tige filetée ou une barre d’armature dans un trou foré. Ils peuvent offrir une capacité de charge élevée ainsi qu’une grande flexibilité dans les applications où les distances au bord, les espacements ou la profondeur d’ancrage sont des critères importants.

Une préparation et un nettoyage corrects du trou, une mise en œuvre appropriée de la résine et le respect du temps de durcissement sont essentiels pour atteindre les performances spécifiées.

En savoir plus sur les ancrages mécaniques et chimiques >

Comment choisir le bon ancrage

1. Comprendre les charges appliquées

Déterminez si l’ancrage sera soumis à une charge de traction, de cisaillement ou à une combinaison des deux. Les charges peuvent également être statiques, dynamiques ou influencées par d’autres conditions du projet.

En savoir plus sur les charges appliquées aux ancrages >

2. Identifier le matériau support

Le béton, la maçonnerie, les matériaux creux et les supports légers se comportent différemment. La résistance et l’état du matériau support influencent directement les systèmes d’ancrage qui peuvent être utilisés.

Découvrir les matériaux supports pour l’ancrage >

3. Tenir compte du béton fissuré ou non fissuré

Le béton structurel peut être soumis à des contraintes de traction susceptibles de provoquer des fissures. Les ancrages utilisés dans du béton fissuré doivent être homologués et dimensionnés pour ces conditions.

Comprendre les zones comprimées et tendues >

4. Vérifier les conditions d’installation et d’environnement

La distance au bord, l’espacement entre les ancrages, la profondeur d’ancrage, la préparation du trou, l’exposition à la corrosion, la température, les exigences de résistance au feu et la méthode d’installation peuvent tous influencer les performances d’un ancrage.

Découvrir les conditions d’ancrage >

Calculez l’ancrage adapté à votre application

Le choix du type d’ancrage n’est qu’une partie du processus de conception. Pour les fixations structurelles dans le béton, l’aptitude d’un ancrage dépend également de l’interaction entre les charges, l’état du béton, la géométrie des ancrages, leur espacement, les distances au bord et la profondeur d’ancrage.

Le Fabory Anchor Calculator vous aide à dimensionner des ancrages post-installés destinés à des applications structurelles dans le béton conformément à la norme EN 1992-4. Saisissez les conditions de votre projet pour identifier les solutions d’ancrage adaptées et comprendre pourquoi d’autres ancrages peuvent ne pas répondre aux exigences de conception.

  • Dimensionnez des ancrages post-installés conformément à la norme EN 1992-4
  • Effectuez des calculs pour le béton fissuré et non fissuré
  • Évaluez les conditions de conception en cas d’incendie et de séisme
  • Générez des rapports de calcul pour la documentation du projet

Utiliser le Fabory Anchor Calculator >

Normes et agréments relatifs aux ancrages

Pour les applications d’ancrage structurel en Europe, la sélection et le dimensionnement des ancrages doivent être basés sur le domaine d’application et les données de performance fournis par l’Évaluation Technique Européenne (ETE) correspondante, ainsi que sur les exigences de conception applicables.

La norme EN 1992-4 fournit le cadre européen de dimensionnement des fixations utilisées dans le béton et couvre notamment les charges de traction et de cisaillement, les modes de rupture du béton, les distances au bord, les espacements et le comportement des groupes d’ancrages.

Selon le marché et l’application, des normes ou agréments supplémentaires peuvent également s’appliquer. Vérifiez toujours la documentation technique et les agréments du produit d’ancrage et de l’application concernés.

Découvrez davantage de conseils techniques sur l’ancrage

Poursuivez votre découverte des conseils techniques Fabory sur l’ancrage :

Besoin d’aide pour sélectionner un ancrage ?

La sélection d’un ancrage peut devenir complexe lorsque des charges structurelles, des supports inhabituels ou des conditions environnementales exigeantes sont impliqués. Les spécialistes techniques de Fabory peuvent vous aider à évaluer les exigences de votre application et à identifier des solutions d’ancrage adaptées.

Contactez nos spécialistes techniques >

Questions fréquentes sur la sélection des ancrages

Retrouvez les réponses aux questions fréquentes sur les types d’ancrages, leur sélection et les applications d’ancrage structurel.

Quelle est la différence entre les ancrages mécaniques et chimiques ?

Les ancrages mécaniques transmettent la charge au matériau support par expansion, verrouillage mécanique ou un mécanisme similaire. Les ancrages chimiques utilisent une résine pour solidariser une tige filetée ou une barre d’armature dans un trou foré. Le système approprié dépend notamment de la charge, du matériau support, des distances au bord, de l’espacement et des conditions d’installation.

Comment choisir le bon type d’ancrage ?

Commencez par prendre en compte les charges appliquées, le matériau support, l’état du béton, la méthode d’installation et les conditions environnementales. Pour les applications structurelles, vérifiez l’aptitude de l’ancrage par rapport aux agréments produits correspondants et aux exigences de conception applicables.

Les ancrages peuvent-ils être utilisés dans du béton fissuré ?

Oui, mais les ancrages utilisés dans du béton fissuré doivent être adaptés et homologués pour ces conditions. La fissuration peut influencer les performances d’un ancrage. L’état du béton doit donc être pris en compte dans le processus de sélection et de dimensionnement.

Quand faut-il calculer une application d’ancrage ?

Les fixations structurelles et critiques pour la sécurité doivent être dimensionnées selon la méthode de calcul applicable et l’agrément produit correspondant. Pour les fixations post-installées dans le béton en Europe, la norme EN 1992-4 fournit le cadre de dimensionnement utilisé conjointement avec les données de performance de l’Évaluation Technique Européenne correspondante.

Le Fabory Anchor Calculator peut-il m’aider à sélectionner un ancrage ?

Oui. Le Fabory Anchor Calculator vous aide à dimensionner des ancrages post-installés destinés à des applications structurelles dans le béton conformément à la norme EN 1992-4. Il évalue les conditions du projet et identifie les solutions d’ancrage adaptées en fonction des informations que vous saisissez.

Découvrir le Fabory Anchor Calculator >

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.