text.skipToContent text.skipToNavigation

Charges sur les ancrages – Traction, cisaillement et charges combinées

Les charges qui agissent sur un ancrage constituent un élément fondamental de sa sélection et de son dimensionnement. Leur amplitude, leur direction et leur point d’application déterminent la manière dont les forces sont transférées à travers l’ancrage vers le matériau support.

Les ancrages peuvent être soumis à des efforts de traction, de cisaillement ou à une combinaison de forces. Comprendre ces charges est essentiel pour sélectionner un système d’ancrage et déterminer s’il peut répondre aux exigences de l’application.

Comprendre les charges agissant sur un ancrage

Les applications d’ancrage peuvent être soumises à différents types de charges. La direction et la combinaison de ces forces influencent à la fois le choix de l’ancrage et la manière dont l’ancrage doit être dimensionné.

Schéma montrant les charges de traction, de cisaillement et combinées agissant sur un ancrage

Charges de traction

La traction agit dans l’axe de l’ancrage et tend à extraire la fixation du matériau support. La résistance de l’ancrage dépend notamment du type d’ancrage, de la profondeur d’ancrage, de l’état du béton, de la distance au bord et de la résistance du matériau support.

Charges de cisaillement

Le cisaillement agit transversalement à l’ancrage, approximativement à angle droit par rapport à son axe. La résistance au cisaillement peut être influencée par le matériau et le diamètre de l’ancrage, la résistance du béton, la distance au bord et la position à laquelle la charge est appliquée.

Traction et cisaillement combinés

Dans de nombreuses applications réelles, les ancrages sont soumis simultanément à des efforts de traction et de cisaillement. Ces forces ne peuvent pas toujours être considérées indépendamment, car leur interaction peut influencer le taux d’utilisation global de l’ancrage.

Moments de flexion et charges excentrées

Lorsqu’une force est appliquée à une certaine distance de la surface du matériau support, une charge excentrée peut créer un moment de flexion en plus de la traction ou du cisaillement. Cela peut modifier la répartition des forces entre les différents ancrages d’un assemblage.

Les charges sur les ancrages en un coup d’œil

Les trois conditions de charge ci-dessous donnent un aperçu simple de la manière dont les forces peuvent agir sur un système d’ancrage.

Traction

Force agissant dans l’axe de l’ancrage et tendant à éloigner l’ancrage du matériau support.

Cisaillement

Force agissant transversalement à l’ancrage et approximativement parallèlement à la surface du matériau support.

Charges combinées

Traction et cisaillement agissant simultanément, éventuellement associés à une flexion ou à une charge excentrée.

Charges statiques, dynamiques et exceptionnelles

La manière dont une charge évolue dans le temps peut également influencer les exigences auxquelles un système d’ancrage doit répondre.

Charges statiques et quasi-statiques

De nombreuses applications d’ancrage sont dimensionnées pour des charges statiques ou quasi-statiques, lorsque les forces restent constantes ou évoluent relativement lentement dans le temps.

Charges dynamiques

Des charges dynamiques peuvent apparaître lorsque les forces varient de manière répétée ou rapide, par exemple dans les machines, les équipements de levage ou d’autres systèmes en mouvement. Les ancrages utilisés dans ces applications doivent être adaptés aux conditions de charge concernées et être couverts par l’évaluation technique ou les données d’essai appropriées.

Actions sismiques et exceptionnelles

Les séismes, les impacts et d’autres événements exceptionnels peuvent imposer des exigences très différentes à un système d’ancrage. Lorsque ces conditions font partie des exigences de conception, les ancrages doivent être spécifiquement évalués et dimensionnés pour l’action concernée.

Quels facteurs influencent la capacité de charge d’un ancrage ?

Un ancrage ne possède pas une capacité de charge universelle. Ses performances dépendent de l’ensemble du système d’ancrage et des conditions dans lesquelles il est installé.

Les facteurs importants comprennent :

  • Type, diamètre et matériau de l’ancrage
  • Résistance du béton ou du matériau support
  • Béton fissuré ou non fissuré
  • Profondeur d’ancrage effective
  • Distance au bord
  • Espacement entre les ancrages
  • Épaisseur du matériau support
  • Charges de traction, de cisaillement ou combinées
  • Qualité de l’installation
  • Conditions environnementales et de service
  • Agrément produit et exigences de conception applicables

Pour cette raison, les valeurs de charge publiées doivent toujours être considérées conjointement avec les conditions dans lesquelles elles s’appliquent.

Influence du matériau support sur les charges de l’ancrage

La résistance et l’état du matériau support ont une influence directe sur les performances d’un ancrage. La résistance du béton, la fissuration et la position de l’ancrage dans l’élément en béton peuvent toutes influencer la résistance disponible.

D’autres supports, tels que la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et les matériaux légers, se comportent différemment et peuvent nécessiter d’autres systèmes d’ancrage et méthodes de dimensionnement.

Découvrir les matériaux supports pour l’ancrage >

Béton fissuré et non fissuré

Le béton peut développer des fissures dans les zones soumises à des contraintes de traction. Ces fissures peuvent influencer le comportement et la résistance d’un ancrage, en particulier dans les applications structurelles.

Lorsque la présence de béton fissuré est prévue, l’ancrage sélectionné doit être adapté à une utilisation dans ces conditions et l’ancrage doit être dimensionné en conséquence.

Comprendre le béton fissuré et non fissuré >

Modes de rupture possibles des ancrages

Le dimensionnement des ancrages doit tenir compte non seulement de la charge appliquée, mais aussi des différentes manières dont un ancrage peut atteindre sa limite de résistance.

Selon le système d’ancrage et les conditions de charge, les modes de rupture pertinents peuvent comprendre :

  • Rupture de l’acier de l’ancrage
  • Rupture par arrachement
  • Rupture du béton en cône
  • Fendage du béton
  • Rupture du bord du béton sous effort de cisaillement

Le mode de rupture déterminant dépend de l’ancrage, de la géométrie d’installation, de l’état du béton et des charges appliquées.

Pourquoi l’espacement des ancrages et la distance au bord sont importants

Les ancrages placés à proximité les uns des autres ou près du bord d’un élément en béton peuvent présenter une résistance inférieure à celle d’un ancrage isolé installé avec des espacements non contraints.

L’espacement entre les ancrages, la distance au bord, la profondeur d’ancrage et l’épaisseur de l’élément constituent donc des paramètres importants du dimensionnement des ancrages structurels et doivent être considérés conjointement avec les charges appliquées.

Découvrir les conditions d’ancrage >

Calculer les charges sur les ancrages conformément à la norme EN 1992-4

Pour les fixations structurelles dans le béton, le dimensionnement des ancrages ne consiste pas simplement à comparer une charge appliquée à une seule valeur de charge du produit. L’interaction entre la traction, le cisaillement, l’état du béton, l’espacement entre les ancrages, les distances au bord, la profondeur d’ancrage et les modes de rupture potentiels doit également être prise en compte.

Le Fabory Anchor Calculator vous aide à dimensionner des ancrages post-installés pour des applications structurelles dans le béton conformément à la norme EN 1992-4. Saisissez la géométrie du projet et les charges appliquées pour identifier les solutions d’ancrage adaptées et évaluer les conditions de conception correspondantes.

  • Évaluer les charges de traction et de cisaillement
  • Calculer les conditions de charges combinées
  • Tenir compte du béton fissuré et non fissuré
  • Prendre en compte l’espacement des ancrages et les distances au bord
  • Évaluer les conditions de conception en cas d’incendie et de séisme
  • Générer des rapports de calcul pour la documentation du projet

Utiliser le Fabory Anchor Calculator >

Charges sur les ancrages, agréments et exigences de conception

Le dimensionnement des ancrages structurels doit être réalisé conformément à la norme de conception applicable, conjointement avec les données de performance de l’ancrage sélectionné.

Pour les fixations post-installées dans le béton en Europe, la norme EN 1992-4 fournit le cadre de conception, tandis que les performances spécifiques au produit et les conditions d’application sont définies dans l’Évaluation Technique Européenne (ETE) correspondante.

La résistance de calcul doit donc être vérifiée par rapport aux conditions de charge, aux modes de rupture et aux exigences de l’application concernées, plutôt que d’appliquer un coefficient de sécurité général à une seule valeur de charge publiée.

Découvrez davantage de conseils techniques sur l’ancrage

Poursuivez votre découverte des conseils techniques Fabory sur l’ancrage :

Besoin d’aide pour un calcul d’ancrage ?

Les charges appliquées aux ancrages peuvent devenir complexes lorsque des forces combinées, plusieurs ancrages, des distances au bord limitées ou des exigences de conception structurelle sont en jeu. Les spécialistes techniques de Fabory peuvent vous aider à évaluer les exigences de l’application et à identifier une solution d’ancrage adaptée.

Contactez nos spécialistes techniques >

Questions fréquentes sur les charges appliquées aux ancrages

Retrouvez les réponses aux questions fréquentes sur la traction, le cisaillement, la capacité de charge et les calculs d’ancrages structurels.

Qu’est-ce qu’une charge de traction sur un ancrage ?

Une charge de traction agit dans l’axe de l’ancrage et tend à éloigner l’ancrage du matériau support. La résistance d’un ancrage à la traction peut être influencée par des facteurs tels que le type d’ancrage, la profondeur d’ancrage, l’état du béton, la distance au bord et la résistance du matériau support.

Qu’est-ce qu’une charge de cisaillement sur un ancrage ?

Une charge de cisaillement agit transversalement à l’ancrage, approximativement à angle droit par rapport à son axe. La résistance au cisaillement peut dépendre de facteurs tels que le diamètre et le matériau de l’ancrage, la résistance du béton, la distance au bord et la géométrie d’installation.

Un ancrage peut-il être soumis simultanément à la traction et au cisaillement ?

Oui. De nombreuses applications d’ancrage sont soumises à une combinaison de traction et de cisaillement. L’interaction entre ces forces doit être prise en compte lors de l’évaluation du taux d’utilisation et de la résistance d’un ancrage structurel.

Quels facteurs influencent la capacité de charge d’un ancrage ?

La capacité de charge d’un ancrage peut être influencée par son type et ses dimensions, le matériau support, la résistance et l’état du béton, la profondeur d’ancrage, la distance au bord, l’espacement entre les ancrages, la qualité de l’installation, la direction de la charge et les exigences de l’agrément produit correspondant.

Comment calculer la capacité de charge d’un ancrage structurel ?

La résistance d’un ancrage structurel doit être évaluée selon la méthode de conception applicable, conjointement avec les données de performance et les conditions d’application de l’ancrage sélectionné. Pour les fixations post-installées dans le béton en Europe, la norme EN 1992-4 fournit le cadre de conception utilisé conjointement avec l’Évaluation Technique Européenne correspondante.

Le Fabory Anchor Calculator peut vous aider à évaluer les ancrages post-installés destinés à des applications structurelles dans le béton conformément à la norme EN 1992-4.

Découvrir le Fabory Anchor Calculator >

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.