text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 3/8-16X7 Inch

Specificații

Diameter 3/8 Inch
Length 7 Inch
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 16

Dimensiuni

F 0.5625
H 0.234375
LT(min.): L6 Inch 1.25
LT(min.): L≤6 Inch 1

Standarde

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numerele articolelor

Cod Articol U01000.037.0700
EAN 8717077333642
UBB 500620670413
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.