text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt EN 1665 Steel Plain 8.8 M8X20

Spécifications

Diameter M8
Length 20 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensions

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normes

DIN ≈6921
EN 1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Numéros d'articles

Numéro d'article 01087.080.020
EAN 8717077292147
UBB 500650776908
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.