text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope, flexible 7x19 Stainless steel A4 14MM-250MTR

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4

Especificações

Diameter 14 mm
Length 250 m
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4

Dimensões

≈ Breaking load min. (N) 102000
D (mm) 14
Weight (kg/m) 0.764
WR-ø 14

Números do artigo

Referência 54232.140.001
EAN 4043377192905
UBB 500618151350
UNSPSC 31151505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.