text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 10-50Nm 360mm


Položka č. 8C962625
Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 360
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 10 - 50
Ambalat la 1

technické údaje

Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 360
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 10 - 50
Head width (mm) 25
Correcting variable consistent Yes
Connection size (mm) 12.7
Step size adjustment (Nm) 0.25
Accuracy scale division (Nm) 0.25
Suitable for extension Yes
With extension No
Screwdriver model No
Head height (mm) 16.5
With scale Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 8C962625
EAN 4013288193216
UBB 500686599407
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075620001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.