text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20794


With these highly flexible BASIC cloth rolls, you can efficiently machine a variety of different materials. Whether you need to level, smooth, do light deburring work or general surface preparation - with these rolls on fabric backing, we have the right solution for you. Thanks to the open distribution of grain, they are also perfect for dry grinding.

Numéro d'article 2N839677
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Dispersion Ouvert
Marque Tyrolit
Code Douanier 68051000
Type Cloth Roll

La description

With these highly flexible BASIC cloth rolls, you can efficiently machine a variety of different materials. Whether you need to level, smooth, do light deburring work or general surface preparation - with these rolls on fabric backing, we have the right solution for you. Thanks to the open distribution of grain, they are also perfect for dry grinding.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N839677
EAN 9003170207942
UBB 500512706713
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 20794
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.