text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lifting sling DIN EN 1492-1 length 3 m violet load bearing cap. single 1000 kg P


Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Numéro d'article 7J701201
Colour Other
Width 30
Material Other
Payload 2000
Working length (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Colour Other
Width 30
Material Other
Payload 2000
Working length (mm) 3
Brand Tecwerk

La description

Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J701201
EAN 4015448948537
UBB 500751198390
UNSPSC 31151703
N° Article du fabricant 2000365117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.