text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Włochy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Inne
Grupa Fabory
Europe
中国
Język
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Włoski
Angielski
Kraj
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Włochy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Inne
Grupa Fabory
Europe
中国
Język
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
SDS + products
Wszystkie kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Power tools
Accessories & parts
SDS + products
1S589421
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Zaloguj się, aby zobaczyć informacje
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1S589421
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
SDS-plus
Cutting length (mm)
250
Number of cutting blades
4
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
Yes
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Total length (mm)
310
Diameter drill (mm)
16
Holding system
SDS-plus
Cutting length (mm)
250
Number of cutting blades
4
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
Yes
Cutting material
Other
Spiral drill
Yes
Brand
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1S589421
EAN
4015448583257
UBB
500751746693
UNSPSC
20111603
Artykuł producenta nr
2000863565
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie