text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Cross recessed countersunk head thread rolling screw DIN 7500 ME-Z Steel Zinc plated large pack M6X16

Spécifications

Diameter M6
Length 16 mm
Brand Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • The nominal length (L) is with tolerance js15.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack

Dimensions

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 16
No. cross recess 3
P 1

Normes

DIN 7500-1-ME Z

Numéros d'articles

Numéro d'article 67090.060.015
EAN 8715492896841
UBB 950352213579
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.