text.skipToContent text.skipToNavigation

Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Carbon steel SAE 1211 0.7060X4.1/2

Numer artykułu
Length
Brand Fabory
Material Carbon steel
Material technical SAE 1211
Info * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Specyfikacje

Length 4.1/2 Inch
Brand Fabory
Material Carbon steel
Material technical SAE 1211
Info * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Wymiary

A 0.706
A (max.) 0.7073
A (min.) 0.7053
R (max.) 0.716

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U39000.706.0450
EAN 8712423081246
UBB 500626355654
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.