text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ratchet 24 x 30mm Hex Drive 400mm

Especificações

Insulated No
Weight 1050
Head diameter (mm) 55
Antimagnetic No
Length (m) 400
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Explosion-proof No
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 24
Reversible Yes
Construction ratchet Yes
Suitable for bits No
Socket locking No
Integrated unlocking No
Rotating handle No
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 1050
Commodity code
Type Ratchet

Números do artigo

Referência G0434.024.030
EAN 4018754188833
UBB 500511420373
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 90575230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.