text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Spring steel SAE 1070 Zinc plated 5/16X3.3/4

Műszaki adatok

Length 3.3/4 Inch
A (nom.) 0.3125
Brand Fabory
Material Spring steel
Material technical SAE 1070
Surface treatment Zinc plated
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Méretek

A (max.) 0.33
B (max.) 0.306
C (ref.) 0.08
A (min.) 0.321
F 0.062
V 10800

Szabványok

ASME B18.8.2

Cikkszámok

Cikkszám U39101.031.0375
EAN 8712423099371
UBB 500626309628
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.