text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Heavy-Duty Anchors
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Fasteners
Anchoring products
Heavy-Duty Anchors
70927
70927.100.080
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
SPIT Through bolt anchor Steel Zinc plated M10X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Brand
Spit
Material
Steel
Approval
ETA Option 7
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
86
Info
Code = Letter code marking.
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
T
inst
= Tightening torque in Nm.
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture.
h
min.
= Minimal thickness of concrete member.
h
o
= Recommended drilling depth
.t
fix
= Thickness of the fixture.
h
ef
= Effective anchorage depth.
S
cr
, N = Spacing characteristic.
C
cr
, N = Edge distance characteristic.
S
min.
= Minimal spacing.
C
min.
= Minimal edge distance.
N = Allowable load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Brand
Spit
Material
Steel
Approval
ETA Option 7
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
86
Info
Code = Letter code marking.
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
T
inst
= Tightening torque in Nm.
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture.
h
min.
= Minimal thickness of concrete member.
h
o
= Recommended drilling depth
.t
fix
= Thickness of the fixture.
h
ef
= Effective anchorage depth.
S
cr
, N = Spacing characteristic.
C
cr
, N = Edge distance characteristic.
S
min.
= Minimal spacing.
C
min.
= Minimal edge distance.
N = Allowable load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Méretek
Ccr, N
78
Cmin.
75
d-D
M10
df
12
do
10
hef
52
hmin
104
ho
72
L (mm)
141.2
N
4
Scr, N
156
Smin.
65
tfix
70
Tinst
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70927.100.080
EAN
3439510574669
UBB
500623554952
UNSPSC
31161607
Gyártó cikksz
057466
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést