text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted spring plunger with ball Stainless steel M20X30

Műszaki adatok

Diameter M20
Length 30 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Thread Metric thread

Méretek

d-D M20
h 4.5
L (mm) 30
n 2.5
P 2.5
Spring pressure (N) 80

Cikkszámok

Cikkszám 56951.200.030
EAN 8715492872647
UBB 950373203229
UNSPSC 31160000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.