text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M4X16

Műszaki adatok

Diameter M4
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Méretek

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Szabványok

NEN ≈2370
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Cikkszámok

Cikkszám 24565.040.016
EAN 8715492635358
UBB 950353912757
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.