text.skipToContent text.skipToNavigation

Sheet snap shackle Stainless steel A4 12X52

Referência
Length
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4

Especificações

Length 52 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4

Dimensões

A 10
B 12
L (mm) 52

Números do artigo

Referência 54154.012.052
EAN 4043377190093
UBB 500618011687
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.