text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonken schroef met 2 gaten Roestvaststaal (RVS) A2 M5X30


Artículo No.
Lengte
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.16
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Lengte 30 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.16
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
  • Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen 'snake eyes' of 'pig nose'.
HS- en goederencode 7318155290

Dimensiones

d-D M5
dk(max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.