text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Expansion shield anchor loose bolt version Steel 5.8 M12X60

Cikkszám
Diameter
Brand Rawl
Material Steel
Approval ETA Option 1
Thread Metric thread
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • fs = Head diameter.
  • s (Ws) = Width across flats.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • df = Anchor diameter.
  • hmin. = Minimal thickness of concrete member.
  • ho = Recommended drilling depth.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Smin. = Minimal spacing.
  • Cmin. = Minimal edge distance.

Műszaki adatok

Diameter M12
Brand Rawl
Material Steel
Approval ETA Option 1
Thread Metric thread
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • fs = Head diameter.
  • s (Ws) = Width across flats.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • df = Anchor diameter.
  • hmin. = Minimal thickness of concrete member.
  • ho = Recommended drilling depth.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Smin. = Minimal spacing.
  • Cmin. = Minimal edge distance.

Méretek

Cmin. 90
d-D M12
df 13
do 20
fs 24
hef 80
hmin 100
ho 85
kN 8.89
L (mm) 140
s 19
Smin. 60
tfix(max.) 60
Tinst 50

Cikkszámok

Cikkszám 65445.120.060
EAN 5906675283432
UBB 952351399615
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz R-RBL-M12/60W

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.