text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip ESD Cacciavite a brugola 8205 4x120mm

Article number P0516.400.120
Lunghezza totale (mm)
Isolato
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza della lama (mm) 120
Materiale maniglia Plastic
Diametro della lama (mm) 4
marca Pb swiss tools

Specifications

Lunghezza totale (mm) 220
Isolato
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza della lama (mm) 120
Materiale maniglia Plastic
Diametro della lama (mm) 4
marca Pb swiss tools
Type Hexagon Screwdriver

Article numbers

Article number P0516.400.120
EAN 7610733255870
UBB 500627756355
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  PB 8205.4-120 ESD
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.