text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SAWZALL Reciprocating Saw Blade for 6-100mm Wood 150mm Blade Length 6-Teeth 3-Piece

Referência 9I896017
Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 6
Tooth distance (mm) 4.2
Brand Milwaukee
Commodity code
Model SAWZALL
Type Reciprocating Saw Blade for 6-100mm Wood

Especificações

Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 6
Tooth distance (mm) 4.2
Brand Milwaukee
Commodity code
Model SAWZALL
Type Reciprocating Saw Blade for 6-100mm Wood

Números do artigo

Referência 9I896017
UBB 500572296142
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 48001075
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.