text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Allemagne
Italie
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Francia
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Néerlandais
Anglais
Portugais
Anglais
Román
Angol
Anglais
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Thread lockers
Toutes les catégories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Produits chimiques et rubans
Joints à filetsCasiers filetés
9J979052
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Loctite 243 - 24ML Freinfilet
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9J979052
Contenu (ml)
Couleur
Bleu
Application
Autre
Emballage
Tube
Temps de traitement
600 - 600
Imperméable
Oui
Température max. (°C)
180
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Contenu (ml)
24
Couleur
Bleu
Application
Autre
Emballage
Tube
Temps de traitement
600 - 600
Imperméable
Oui
Température max. (°C)
180
Procédé de durcissement par vieillissement
Autre
Transparent
Non
Avec pinceau
Non
Base aqueuse
Non
Forme physique
Liquide
Température de fusion (°C)
-55 - 180
Prêt à l'emploi
Oui
Viscosité (Pa-s)
2.15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9J979052
EAN
5010266001296
UBB
500645439166
UNSPSC
85214003
N° Article du fabricant
1370559
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande