text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Standard Circular Saw Blade for Wood 12T 165 x 15.875 x 1.5mm


Numero articolo 9M920244
Max. number of revolutions (1/min) 9500
Saw blade diameter (mm) 165
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 15875
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Max. number of revolutions (1/min) 9500
Saw blade diameter (mm) 165
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 15875
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 1.5
Number of teeth 12
Thickness saw blade (mm) 207
Brand Bosch
Commodity code 82023100
Type Circular Saw Blade

Numeri di articolo

Numero articolo 9M920244
EAN 3165140958271
UBB 500699317367
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608837680
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.