text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK THREE-ARM PULLERS 207/02 300MM

Artículo No. E9207.207.102
Design Wheel-hub puller
Wrench width (mm) 22
Max. tensile force (N) 7
Number of hooks 3
Clamping reach (mm) 220
Clamping spread (internal pulling) (mm) 300 - 300

Especificaciones

Design Wheel-hub puller
Wrench width (mm) 22
Max. tensile force (N) 7
Number of hooks 3
Clamping reach (mm) 220
Clamping spread (internal pulling) (mm) 300 - 300

Números de artículo

Artículo No. E9207.207.102
EAN 4021176029981
UBB 240127046078
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 207-02
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.