text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex High Leverage Diagonal Cutter in Blister Pack 2.5-4.2mm 200mm

Referência K1074.600.201
Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (m) 200
Isolation protection 1000 V Yes
With strip function No
ESD tested No

Especificações

Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (m) 200
Isolation protection 1000 V Yes
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 295
Commodity code
Type High Leverage Diagonal Cutter in Blister Pack

Números do artigo

Referência K1074.600.201
EAN 4003773014379
UBB 500500418677
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 06 200 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.