text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Dutch
French
English
Czech
English
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portoghese
Inglese
Inglese
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
Simplified Chinese
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Pipe plugs
07670
07670.635.001
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Hexagon head screw plug with collar, pipe thread DIN 910 Steel Plain G2.1/2A (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diameter
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diameter
2.1/2 Inch
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Cylindrical pipe thread
Weight per piece (g)
1015
Commodity code
7307991090
Dimensioni
d1
2.1
d2 (h14)
85
i
20
L ≈
40
s
36
Threads per inch
11
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
910
Numeri di articolo
Numero articolo
07670.635.001
EAN
8715492154866
UBB
951355097357
UNSPSC
31162103
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare