text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 10.9 M20X240

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diameter M20
Length 240 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensões

d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
P 2.5
s 30

Padrões

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números do artigo

Referência 04115.200.240
EAN 8717077237544
UBB 500648328143
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.