text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head locking screw pipe thread DIN 5586 B Steel Zinc plated 1/4

Especificaciones

Diameter G1/4
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Cylindrical pipe thread

Dimensiones

b 3
c 3
d2 (h14) 18
h 7
i 12
k 9
L ≈ 21
m (js15) 6
s 13
Threads per inch 19

Estándares

DIN 5586-B

Números de artículo

Artículo No. 07675.063.001
EAN 8717077304505
UBB 500650900326
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.