text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated yellow passivated Gr.8 7/8-14X5.1/2

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diameter 7/8 Inch
Length 5.1/2 Inch
Brand Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Unified National Fine
Threads per inch 14
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U04360.087.0550
EAN 8717077355606
UBB 500620884196
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.