text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Stainless steel A4 1/2X5 Inch

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4

Especificações

Diameter 1/2 Inch
Length 5 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 13

Dimensões

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência 55006.127.127
EAN 8715492323033
UBB 952351283116
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.