text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Zinc plated 8.8 M24X2,00X140

Spécifications

Diameter M24
Length 140 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 2
s 36

Normes

ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
NEN 1555

Numéros d'articles

Numéro d'article 01062.240.140
EAN 8717077201590
UBB 500648076676
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.