text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 10.9 M24X75

Műszaki adatok

Diameter M24
Length 75 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 75
P 3
s 36

Szabványok

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 04101.240.075
EAN 8717077207783
UBB 500648308913
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.