text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M24X200

Specificații

Diameter M24
Length 200 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Dacromet 500 LC Grade A
Thread Metric thread

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 200
P 3
s 36

Standarde

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 04103.240.200
EAN 8715492117168
UBB 954351246804
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.