text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgia
Franţa
Germania
Italy
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Other
Fabory Group
Europa
中国中国
Language
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italian
English
Country
Belgia
Franţa
Germania
Italy
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Other
Fabory Group
Europa
中国中国
Language
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italian
English
Login
Register
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Branduri partenere
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Nuts
All categories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Nuts
Cap nuts
52400
52400.160.001
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Login to see information
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexagon domed cap nut, high type DIN 1587 Stainless steel A8 (1.4529) M16
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
excl. VAT
Article number
Diameter
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A8 (1.4529)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
View all specifications
-
+
Packed per 10
Full Box only
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Related products
Specifications
Diameter
M16
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A8 (1.4529)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5.43
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Commodity code
View
Dimensions
d-D
M16
dk (max.)
23
h
28
m (max.)
13
P
2
s
24
t (min.)
20.58
Download as PDF
Print
Standards
DIN
1587
NEN
1618
Article numbers
Article number
52400.160.001
EAN
8715492003232
UBB
500695123538
UNSPSC
31161705
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering