text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy hexagon head structural bolt UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Plain Gr.A325 Type 1 7/8-9X2.1/4

Especificaciones

Diameter 7/8 Inch
Length 2.1/4 Inch
Brand Fabory
Class Gr.A325 Type 1
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Carbon or alloy steel
Material technical ASTM F3125
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensiones

F 1.4375
H 0.546875
LT (min.) 1.5
TPI 9

Estándares

ASME B18.2.6

Números de artículo

Artículo No. U04005.087.0225
EAN 8715492869395
UBB 500624046081
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.