text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

GEDO FOUR-WAY WHEELWR 8LR27X30X32X3/4LRV


With turned centre, especially sturdy, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, Dimensions: 750 x 750 mm, Dimensions: 750 x 750 mm

Cod Articol G2506.001.775
Protecția suprafeței Acoperire cu pulbere
Greutate 5.988
Lungime totală (mm) 755
Lățimea cheii 1 (mm) 27
Lățimea cheii 2 (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperire cu pulbere
Greutate 5.988
Lungime totală (mm) 755
Lățimea cheii 1 (mm) 27
Lățimea cheii 2 (mm) 30
Lățimea cheii 3 (mm) 32
Lățimea cheii 4 (mm) 0.75
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 5800
Codul mărfurilor 82041100
Model 28 LRV
Type Wheel Wrench

Descriere

With turned centre, especially sturdy, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, Dimensions: 750 x 750 mm, Dimensions: 750 x 750 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2506.001.775
EAN 4010886622841
UBB 203120491154
UNSPSC 27111714
Nr. articol producător 6228420
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.