text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Pipe clamp Steel DD11 (1.0332) Zinc plated M10/M12 200-206

Műszaki adatok

Brand Fischer
Material Steel
Material technical DD11 (1.0332)
Surface treatment Zinc plated
Type no. FRSN
Weight per piece (g) 424.24
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Commodity code

Méretek

b 25
B 248
Grip range 200-206
H 232
N 2.5
ø d 200-206
S 2.5
Z 126

Leírás

The fischer pipe clamp FRSN 200-206 M10/M12 without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M10 / M12 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Cikkszámok

Cikkszám 64125.200.206
EAN 4048962002461
UBB 500647021160
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 500751

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.