text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head wood screw DIN 7995-H Stainless steel A2 5X30MM

Especificações

Length 30 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Countersunk oval head
Material Stainless steel
Material technical A2

Dimensões

dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
L (mm) 30
No. cross recess 2

Padrões

DIN 7995 H

Números do artigo

Referência 51885.050.030
EAN 8715492084750
UBB 500697417706
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.