text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised cheese head screw DIN 7985-Z Steel Zinc plated black passivated 4.8 M8X16

Specyfikacje

Diameter M8
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
No. cross recess 4
P 1.25

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Numery artykułów

Numéro d'article 24812.080.016
EAN 8712423041424
UBB 500668247512
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.