text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M8X25

Especificações

Diameter M8
Length 25 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensões

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
No. cross recess 4
P 1.25

Padrões

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Números do artigo

Referência 24840.080.025
EAN 8715492645753
UBB 951353254547
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.