text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M6X14


Cod Articol
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.25
HS- en goederencode 7318155290

Dimensiuni

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 28
dk(max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 14
No. kruisgleuf 3
P 1

Standarde

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 55300.060.014
EAN 8715494623421
UBB 500633406292
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.