text.skipToContent text.skipToNavigation

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Stainless steel AISI 316 5/32X2 Inch

Műszaki adatok

Length 2 Inch
A (nom.) 0.15625
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical AISI 316

Méretek

A (max.) 0.154
B (max.) 0.15
A (min.) 0.146
C 0.31
D 0.07

Szabványok

ASME B18.8.1

Cikkszámok

Cikkszám U55700.015.0200
EAN 8712423089754
UBB 500626538085
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.