text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

BESS 1HAND CLAMP EZS 30-8


Upínací síla až 2 000 N. Díky inteligentnímu uvolňovacímu mechanismu v horní části není k roztažení potřeba žádné nářadí. Ergonomicky tvarovaná dvousložková plastová rukojeť za lištou. Na kartě závěsného balení

Cod Articol K0426.030.008
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 755
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Upínací síla až 2 000 N. Díky inteligentnímu uvolňovacímu mechanismu v horní části není k roztažení potřeba žádné nářadí. Ergonomicky tvarovaná dvousložková plastová rukojeť za lištou. Na kartě závěsného balení

Numerele articolelor

Cod Articol K0426.030.008
EAN 4008158034591
UBB 500504277285
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător EZS30-8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.